ベアリング リングナットのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
232件の「ベアリング リングナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「菊ナット 工具」、「ロックナット 工具」、「ベアリングアダプター」などの商品も取り扱っております。
ベアリングナット(スリムチャック用) 日研工作所ランキング1位
1個
339税込373
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

取りはずしスリーブ 横田機工ランキング2位
1個
4,498税込4,948
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)


ころがり軸受アダプタ H23シリーズ 横田機工ランキング4位
アダプタスリーブ・ロックナット・座金を組み合わせたアダプタです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に用います。 ワッシャー・座金は記載の適合品番で交換が可能です。
1個
1,198税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

ベアリングナットソケット JTCランキング5位
用途トヨタ専用適合ハイエース/H200・210・220、ハイラックスサーフ/N180・N185・N210・N215差込角(mm)12.7ピン径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法PCD(mm)60
1個
6,898税込7,588
当日出荷

用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
1個
249税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

1個
209税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。
用途軸を固定する種別アダプタタイプH
1個
639税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

用途フロントハブの4穴付きナット脱着用ベアリングナット差込角(mm)12.7ピン径(Φmm)6適合車種スズキ(ジムニー)JA12・JA22・JB23・1300cc用純正品番43461-82CB0・43461-60A01RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898税込9,788
当日出荷

セット内容(ソケット)11個、FUT#00~FUT#10、(ラチェットハンドル)2本、FUTR-3/8FUTR-1/2、(エクステンションバー)2本、FUTE-3/8FUTE-1/2、(スチールケース)1箱最大トルク(N・m)(ラチェットハンドルFUTR-3/8)176、(ラチェットハンドルFUTR-1/2)490。(エクステンションバーFUTR-3/8)137、(エクステンションバーFUTR-1/2)382ソケット内容FUT#00(M10×P0.75)、FUT#01(M12×P1.0)、FUT#02(M15×P1.0)、FUT#03(M17×P1.0)、FUT#04(M20×P1.0)、FUT#05(M25×P1.5)、FUT#06(M30×P1.5)、FUT#07(M35×P1.5)、FUT#08(M40×P1.5)、FUT#09(M45×P1.5)、FUT#10(M50×P1.5)ケース寸法(mm)400×150×70差込角(sq.)9.52、12.7
1セット
56,980税込62,678
当日出荷


スリーブの肉厚は0.28mmと非常に薄いので、これまでと同じサイズのシールを使用出来ます。 表面は耐摩耗性で、方向性なしのRa=0.25~0.5μmの仕上げで表面加工されています。
用途オイルシールによるシャフトの摩耗溝の補修。材質SAE304(ステンレス鋼)使用方法組み込み方法RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(92種類の商品があります)

用途アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します。
1個
519税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
爪形状フック形商品構成単品
1丁
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
93税込102
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。
用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。材質SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ形状丸形種類ロックナット表面処理リン酸マンガン処理強度区分Class4
1個
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

NTN SNR EUROPEは、ベアリング、等速ジョイント、リニアモジュール、分配ローラー、サスペンションパーツの世界的リーダーです。
主な適合純正品番33 41 2 220 987適合車種BMW Z4 クーペ (E86) 3.0 si適合メーカーBMW
1個
12,980税込14,278
3日以内出荷

最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットその他アダプターは別売りです軸穴種別テーパ穴形RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

差込角(mm)12.7全長(mm)60寸法D1(mm)1:22、2:26、3:30、4:33、5:37、6:44、7:50、8:56、9:63、10:69、11:75寸法D2(mm)1:15.5、2:18.5、3:21.5、4:25、5:27.5、6:33.5、7:38.5、8:44.5、9:50.5、10:55.5、11:61.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ZL(mm)1:2.9、2:2.8、3:3.8、4:3.8、5:3.8、6:4.8、7:4.8、8:4.8、9:5.8、10:5.8、11:5.8寸法ZB(mm)1:3.3、2:3.8、3:4.3、4:4、5:5.8、6:5.3、7:5.8、8:5.8、9:6.3、10:6.8、11:6.8
1セット
31,980税込35,178
当日出荷